Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil
fin de vie

Phoenix Contact - Amplificateur-separateur MACX MCR ATEX - 1145207

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Amplificateur-separateur MACX MCR ATEX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de mesure - -250...2500 °C

  • adapté à un montage sur rail - Oui

  • température ambiante - 85...85 °C

  • poids - 0.14 kg

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151135027

Réf. Sonepar

00126113502

Réf. Fournisseur

1145207

Marque

Phoenix Contact

plage de mesure:

-250...2500 °C

adapté à un montage sur rail:

Oui

température ambiante:

85...85 °C

poids:

0.14 kg

Ex i-Convertisseur de température alimenté par la boucle de sortie pour la transmission des signaux de capteurs RTD et TC ainsi que de codeurs de résistance et de tension par 4 mA ... 20 mA. HART, Configuration standard, raccord. Push-in