Phoenix Contact - Amplificateur-séparateur MACX MCR-EX-SL-2NAM-T-SP - 2924090


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'alimentation électrique - autre
tension d'alimentation assignée DC - 19.2...30 V
nombre d'entrées selon NAMUR - 2
nombre de canaux - 2
fréquence de fonctionnement nominale - 0...0 Hz
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356337335
Réf. Sonepar
00126633733
Réf. Fournisseur
2924090
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
type d'alimentation électrique:
autre
tension d'alimentation assignée DC:
19.2...30 V
nombre d'entrées selon NAMUR:
2
nombre de canaux:
2
fréquence de fonctionnement nominale:
0...0 Hz
nombre d'entrées, sans potentiel:
0
tension de commutation:
8 V
courant de commutation:
0.05 A
puissance de commutation:
0.8 VA
contact à fermeture du relais du circuit de sortie:
0
contact inverseur du relais du circuit de sortie:
0
nombre de circuits de sortie transistor sans potentiel:
1
nombre de circuits de sortie transistor pnp:
1
nombre de circuits de sortie transistor npn:
0
nombre de circuits de sortie transistor ambivalent:
0
nombre de circuits de sortie de coupleur optoélectronique:
0
sortie de signalisation de défaut:
Oui
à sécurité intrinsèque selon EN 60947-5-6 NAMUR:
Oui
séparation galvanique entre les entrées:
Non
séparation galvanique entre l'entrée et la sortie:
Oui
séparation galvanique entre la sortie et la sortie:
Oui
séparation galvanique entre la tension d'alimentation et les autres circuits:
Oui
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
largeur:
12.5 mm
hauteur:
116 mm
consommation d'énergie:
0.8 W
température de fonctionnement:
-20...60 °C
type de boîtier:
appareil encastré
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
mode de pose:
barre profilée fixation à vis
profondeur:
113.7 mm
indice de protection (IP):
IP20