Phoenix Contact - Amplificateur-séparateur MACX MCR-EX-SL-NAM-R-SP - 2924045

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'alimentation électrique - autre
tension d'alimentation assignée DC - 19.2...30 V
nombre d'entrées selon NAMUR - 1
nombre de canaux - 1
nombre d'entrées, sans potentiel - 1
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356338059
Réf. Sonepar
00126633805
Réf. Fournisseur
2924045
Marque
Phoenix Contact
type d'alimentation électrique:
autre
tension d'alimentation assignée DC:
19.2...30 V
nombre d'entrées selon NAMUR:
1
nombre de canaux:
1
nombre d'entrées, sans potentiel:
1
tension de commutation:
30 V
courant de commutation:
0.05 A
puissance de commutation:
500 VA
fréquence de commutation:
5 Hz
contact à fermeture du relais du circuit de sortie:
1
contact inverseur du relais du circuit de sortie:
1
nombre de circuits de sortie transistor sans potentiel:
0
nombre de circuits de sortie transistor pnp:
0
nombre de circuits de sortie transistor npn:
0
nombre de circuits de sortie transistor ambivalent:
0
nombre de circuits de sortie de coupleur optoélectronique:
0
sortie de signalisation de défaut:
Oui
à sécurité intrinsèque selon EN 60947-5-6 NAMUR:
Oui
séparation galvanique entre les entrées:
Non
séparation galvanique entre l'entrée et la sortie:
Oui
séparation galvanique entre la sortie et la sortie:
Non
séparation galvanique entre la tension d'alimentation et les autres circuits:
Oui
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
largeur:
12.5 mm
hauteur:
116 mm
consommation d'énergie:
0.65 W
température de fonctionnement:
-20...60 °C
type de boîtier:
appareil encastré
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
mode de pose:
barre profilée fixation à vis
profondeur:
113.7 mm
indice de protection (IP):
IP20
Quelques mots du fabricant :
Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.


