Phoenix Contact - Amplificateur-séparateur MACX MCR - MACX MCR-SL-2NAM-R-UP - 2865052

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Amplificateur-séparateur MACX MCR - MACX MCR-SL-2NAM-R-UP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'alimentation électrique - autre

  • tension d'alimentation assignée CA - 24...230 V

  • tension d'alimentation assignée DC - 19.2...253 V

  • nombre d'entrées selon NAMUR - 2

  • nombre de canaux - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356491761

Réf. Sonepar

00126865052

Réf. Fournisseur

2865052

Marque

Phoenix Contact

type d'alimentation électrique:

autre

tension d'alimentation assignée CA:

24...230 V

tension d'alimentation assignée DC:

19.2...253 V

nombre d'entrées selon NAMUR:

2

nombre de canaux:

2

fréquence de fonctionnement nominale:

50...60 Hz

nombre d'entrées, sans potentiel:

2

tension de commutation:

250 V

courant de commutation:

2 A

puissance de commutation:

500 VA

fréquence de commutation:

20 Hz

contact à fermeture du relais du circuit de sortie:

2

contact inverseur du relais du circuit de sortie:

2

nombre de circuits de sortie transistor sans potentiel:

0

nombre de circuits de sortie transistor pnp:

0

nombre de circuits de sortie transistor npn:

0

nombre de circuits de sortie transistor ambivalent:

0

nombre de circuits de sortie de coupleur optoélectronique:

0

sortie de signalisation de défaut:

Non

à sécurité intrinsèque selon EN 60947-5-6 NAMUR:

Non

séparation galvanique entre les entrées:

Non

séparation galvanique entre l'entrée et la sortie:

Oui

séparation galvanique entre la sortie et la sortie:

Oui

séparation galvanique entre la tension d'alimentation et les autres circuits:

Oui

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

largeur:

17.5 mm

hauteur:

112.5 mm

consommation d'énergie:

1.3 W

température de fonctionnement:

-20...60 °C

type de boîtier:

appareil encastré

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

mode de pose:

barre profilée fixation à vis

profondeur:

113.65 mm

indice de protection (IP):

IP20

Amplificateur-séparateur NAMUR à 2 canaux avec plage d'alimentation étendue pour détecteurs de proximité et commutateurs. relais inverseur en sortie. Identification de la défaillance (LFD), isolation à 3 voies, raccordement vissé SIL 2