fin de vie

Phoenix Contact - Amplificateur-separateur MACX MCR push-in - 1145196

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Amplificateur-separateur MACX MCR push-in

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de mesure - -250...2500 °C

  • adapté à un montage sur rail - Oui

  • température ambiante - 85...85 °C

  • poids - 0.1521 kg

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151135713

Réf. Sonepar

00126113571

Réf. Fournisseur

1145196

Marque

Phoenix Contact

plage de mesure:

-250...2500 °C

adapté à un montage sur rail:

Oui

température ambiante:

85...85 °C

poids:

0.1521 kg

Convertisseur de température alimenté par la boucle de sortie pour la transmission des signaux de capteurs RTD et TC ainsi que de codeurs de résistance et de tension par 4 mA ... 20 mA. HART, Configuration standard, Raccordement Push-in