Phoenix Contact - Amplificateur-séparateur MACX MCR push-in - MACX MCR-T-UIREL-UP-SP - 2811828

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure - -250...-250 °C
sortie analogique 0 mA ... 20 mA - Non
avec sortie de commutation - Oui
adapté à un montage sur rail - Non
fonction de configuration intégrée - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356579483
Réf. Sonepar
00126811831
Réf. Fournisseur
2811828
Marque
Phoenix Contact
plage de mesure:
-250...-250 °C
sortie analogique 0 mA ... 20 mA:
Non
avec sortie de commutation:
Oui
adapté à un montage sur rail:
Non
fonction de configuration intégrée:
Oui
sortie analogique 4 mA ... 20 mA:
Oui
sortie analogique 0 V ... 2 V:
Non
sortie analogique 0 V ... 5 V:
Non
sortie analogique 0 V ... 10 V:
Non
sortie analogique 2 V ... 10 V:
Non
finition CEM:
Oui
température ambiante:
65...65 °C
poids:
0.12 kg


