Phoenix Contact - Amplificateur-séparateur MACX MCR U/I vers U/I à alim 24...230V AC/DC - 2811297

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Amplificateur-séparateur MACX MCR U/I vers U/I à alim 24...230V AC/DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de canaux - 1

  • type de boîtier - appareil encastré

  • indice de protection (IP) - IP20

  • type d'alimentation électrique - autre

  • tension d'alimentation assignée CA - 24...230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356288910

Réf. Sonepar

00126628891

Réf. Fournisseur

2811297

Marque

Phoenix Contact

nombre de canaux:

1

type de boîtier:

appareil encastré

indice de protection (IP):

IP20

type d'alimentation électrique:

autre

tension d'alimentation assignée CA:

24...230 V

tension d'alimentation assignée DC:

24...230 V

nombre de plages d'entrée -60 mV ... +60 mV:

1

nombre de plages d'entrée -100 mV ... +100 mV:

1

nombre de plages d'entrée -300 mV ... +300 mV:

1

nombre de plages d'entrée -500 mV ... +500 mV:

1

nombre de plages d'entrée -1 V ... +1 V:

1

nombre de plages d'entrée -2 V ... +2 V:

1

nombre de plages d'entrée -2,5 V ... +2,5 V:

0

nombre de plages d'entrée -5 V ... +5 V:

1

nombre de plages d'entrée -10 V ... +10 V:

1

nombre de plages d'entrée -20 V ... +20 V:

1

nombre de plages d'entrée 0 mV ... 60 mV:

1

nombre de plages d'entrée 0 mV ... 100 mV:

1

nombre de plages d'entrée 0 mV ... 200 mV:

1

nombre de plages d'entrée 0 mV ... 300 mV:

1

nombre de plages d'entrée 0 mV ... 500 mV:

1

nombre de plages d'entrée 0 V ... 1 V:

1

nombre de plages d'entrée 0 V ... 2 V:

1

nombre de plages d'entrée 0 V ... 2,5 V:

0

nombre de plages d'entrée 0 V ... 5 V:

1

nombre de plages d'entrée 0 V ... 10 V:

1

nombre de plages d'entrée 0 V ... 20 V:

1

nombre de plages d'entrée 0 V ... 24 V:

0

nombre de plages d'entrée 0 V ... 30 V:

1

nombre de plages d'entrée 1 V ... 5 V:

1

nombre de plages d'entrée 2 V ... 10 V:

1

nombre de plages d'entrée +5 V ... -5 V:

0

nombre de plages d'entrée +10 V ... -10 V:

0

nombre de plages d'entrée 5 V ... 0 V:

0

nombre de plages d'entrée 5 V ... 1 V:

0

nombre de plages d'entrée 10 V ... 0 V:

0

nombre de plages d'entrée 10 V ... 2 V:

0

nombre de plages d'entrée 0 mA ... 5 mA:

1

nombre de plages d'entrée 0 mA ... 10 mA:

1

nombre de plages d'entrée 0 mA ... 20 mA:

1

nombre de plages d'entrée 4 mA ... 20 mA:

1

nombre de plages d'entrée -5 mA ... +5 mA:

1

nombre de plages d'entrée -10 mA ... +10 mA:

1

nombre de plages d'entrée -20 mA ... +20 mA:

1

nombre de plages d'entrée 20 mA ... 0 mA:

0

nombre de plages d'entrée 20 mA ... 4 mA:

0

nombre de plages de sortie -60 mV ... +60 mV:

0

nombre de plages de sortie -100 mV ... +100 mV:

0

nombre de plages de sortie -300 mV ... +300 mV:

0

nombre de plages de sortie -500 mV ... +500 mV:

0

nombre de plages de sortie -1 V ... +1 V:

0

nombre de plages de sortie -2 V ... +2 V:

0

nombre de plages de sortie -2,5 V ... +2,5 V:

1

nombre de plages de sortie -5 V ... +5 V:

1

nombre de plages de sortie -10 V ... +10 V:

1

nombre de plages de sortie -20 V ... +20 V:

0

nombre de plages de sortie 0 mV ... 60 mV:

0

nombre de plages de sortie 0 mV ... 100 mV:

0

nombre de plages de sortie 0 mV ... 200 mV:

0

nombre de plages de sortie 0 mV ... 300 mV:

0

nombre de plages de sortie 0 mV ... 500 mV:

0

nombre de plages de sortie 0 V ... 1 V:

0

nombre de plages de sortie 0 V ... 2 V:

0

nombre de plages de sortie 0 V ... 2,5 V:

1

nombre de plages de sortie 0 V ... 5 V:

1

nombre de plages de sortie 0 V ... 10 V:

1

nombre de plages de sortie 0 V ... 20 V:

0

nombre de plages de sortie 0 V ... 24 V:

0

nombre de plages de sortie 0 V ... 30 V:

0

nombre de plages de sortie 1 V ... 5 V:

1

nombre de plages de sortie 2 V ... 10 V:

1

nombre de plages de sortie +5 V ... -5 V:

0

nombre de plages de sortie +10 V ... -10 V:

0

nombre de plages de sortie 5 V ... 0 V:

0

nombre de plages de sortie 5 V ... 1 V:

0

nombre de plages de sortie 10 V ... 0 V:

0

nombre de plages de sortie 10 V ... 2 V:

0

nombre de plages de sortie 0 mA ... 5 mA:

1

nombre de plages de sortie 0 mA ... 10 mA:

1

nombre de plages de sortie 0 mA ... 20 mA:

1

nombre de plages de sortie 4 mA ... 20 mA:

1

nombre de plages de sortie -5 mA ... +5 mA:

1

nombre de plages de sortie -10 mA ... +10 mA:

1

nombre de plages de sortie -20 mA ... +20 mA:

1

nombre de plages de sortie 20 mA ... 0 mA:

0

nombre de plages de sortie 20 mA ... 4 mA:

0

sortie de signalisation de défaut:

Non

à sécurité intrinsèque selon EN 60947-5-6 NAMUR:

Non

séparation galvanique entre les entrées:

Non

séparation galvanique entre l'entrée et la sortie:

Oui

séparation galvanique entre la sortie et la sortie:

Non

séparation galvanique entre la tension d'alimentation et les autres circuits:

Oui

SIL conformément à IEC 61508:

2

hauteur:

112.5 mm

largeur:

12.5 mm

profondeur:

113.7 mm

consommation d'énergie:

0.8 W

charge:

600...1000 Ohm

température de fonctionnement:

-20...70 °C

dérive de température:

0.0075 %/K

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

mode de pose:

barre profilée fixation à vis

Convertisseur-isolateur galvanique, configurable par DIP, 1600 combinaisons possibles, plage d'alimentation étendue (24 V ... 230 V AC/DC).