Phoenix Contact - Amplificateur-séparateur Mini Analog Pro TC vers 0-10V ou 0/4-20mA - 2902055

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Amplificateur-séparateur Mini Analog Pro TC vers 0-10V ou 0/4-20mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de mesure - -250...2500 °C

  • sortie analogique 0 mA ... 20 mA - Non

  • avec sortie de commutation - Non

  • adapté à un montage sur rail - Oui

  • fonction de configuration intégrée - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356649766

Réf. Sonepar

00126664976

Réf. Fournisseur

2902055

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

plage de mesure:

-250...2500 °C

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Non

avec sortie de commutation:

Non

adapté à un montage sur rail:

Oui

fonction de configuration intégrée:

Oui

sortie analogique 4 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique 0 V ... 2 V:

Non

sortie analogique 0 V ... 5 V:

Oui

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Non

sortie analogique 2 V ... 10 V:

Non

finition CEM:

Oui

température ambiante:

70...70 °C

poids:

0.116 kg

Convertisseur-isolateur galvanique, MINI MCR Pro, configurable, entrée : TC, sortie : courant, tension, vissé