Phoenix Contact - Amplificateur-séparateur Mini Analog Pro TC vers 0-10V ou 0/4-20mA push-in - 2905249

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure - -250...2500 °C
sortie analogique 0 mA ... 20 mA - Non
avec sortie de commutation - Non
adapté à un montage sur rail - Oui
fonction de configuration intégrée - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356937313
Réf. Sonepar
00126693731
Réf. Fournisseur
2905249
Marque
Phoenix Contact
plage de mesure:
-250...2500 °C
sortie analogique 0 mA ... 20 mA:
Non
avec sortie de commutation:
Non
adapté à un montage sur rail:
Oui
fonction de configuration intégrée:
Oui
sortie analogique 4 mA ... 20 mA:
Non
sortie analogique 0 V ... 2 V:
Non
sortie analogique 0 V ... 5 V:
Oui
sortie analogique 0 V ... 10 V:
Non
sortie analogique 2 V ... 10 V:
Non
finition CEM:
Oui
température ambiante:
70...70 °C
poids:
0.11 kg


