Phoenix Contact - Amplificateur-séparateur Mini MCR NAMUR vers 2 contacts NO - 2864105

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Amplificateur-séparateur Mini MCR NAMUR vers 2 contacts NO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'alimentation électrique - autre

  • tension d'alimentation assignée DC - 19.2...30 V

  • nombre d'entrées selon NAMUR - 1

  • nombre de canaux - 1

  • nombre d'entrées, sans potentiel - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4046356046459

Réf. Sonepar

00126604645

Réf. Fournisseur

2864105

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

type d'alimentation électrique:

autre

tension d'alimentation assignée DC:

19.2...30 V

nombre d'entrées selon NAMUR:

1

nombre de canaux:

1

nombre d'entrées, sans potentiel:

1

tension de commutation:

250 V

courant de commutation:

2 A

fréquence de commutation:

10 Hz

contact à fermeture du relais du circuit de sortie:

2

contact inverseur du relais du circuit de sortie:

0

nombre de circuits de sortie transistor sans potentiel:

0

nombre de circuits de sortie transistor pnp:

0

nombre de circuits de sortie transistor npn:

0

nombre de circuits de sortie transistor ambivalent:

0

nombre de circuits de sortie de coupleur optoélectronique:

0

sortie de signalisation de défaut:

Non

à sécurité intrinsèque selon EN 60947-5-6 NAMUR:

Non

séparation galvanique entre les entrées:

Non

séparation galvanique entre l'entrée et la sortie:

Oui

séparation galvanique entre la sortie et la sortie:

Oui

séparation galvanique entre la tension d'alimentation et les autres circuits:

Oui

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

largeur:

6.2 mm

hauteur:

93.1 mm

consommation d'énergie:

0.6 W

température de fonctionnement:

-20...65 °C

type de boîtier:

appareil encastré

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

mode de pose:

autre

profondeur:

101.2 mm

indice de protection (IP):

IP20

Amplificateur NAMUR configurable pour détecteurs de proximité, contacts de commutation sans potentiel et montés avec résistance. 2 contacts NO côté sortie, raccordement vissé