Phoenix Contact - Amplificateur-séparateur Mini MCR PT100 vers 0-10V ou 0/4-20mA - 2864273


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure - -150...850 °C
sortie analogique 0 mA ... 20 mA - Non
avec sortie de commutation - Non
adapté à un montage sur rail - Oui
fonction de configuration intégrée - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4017918956561
Réf. Sonepar
00126895656
Réf. Fournisseur
2864273
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
plage de mesure:
-150...850 °C
sortie analogique 0 mA ... 20 mA:
Non
avec sortie de commutation:
Non
adapté à un montage sur rail:
Oui
fonction de configuration intégrée:
Oui
sortie analogique 4 mA ... 20 mA:
Non
sortie analogique 0 V ... 2 V:
Non
sortie analogique 0 V ... 5 V:
Oui
sortie analogique 0 V ... 10 V:
Non
sortie analogique 2 V ... 10 V:
Non
finition CEM:
Oui
température ambiante:
65...65 °C
poids:
0.0992 kg