Phoenix Contact - Amplificateurs separateurs alimentation-entree - 2908452

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande - autre
degré de pollution - 2
profondeur - 113.2 mm
largeur - 9.8 mm
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626446158
Réf. Sonepar
00126644615
Réf. Fournisseur
2908452
Marque
Phoenix Contact
finition raccordement électrique, côté champ:
raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande:
autre
degré de pollution:
2
profondeur:
113.2 mm
largeur:
9.8 mm
hauteur:
75.2 mm


