Phoenix Contact - Anneau de câble multiconducteurs SACB-12X0,5/ 3X1,0-50,0 PUR - 1503360

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.5 mm²
matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)
classe du conducteur - classe 6 - âme souple fil très fin
nombre de conducteurs - 15
Tension nominale U0 - 300 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4017918896966
Réf. Sonepar
00126889696
Réf. Fournisseur
1503360
Marque
Phoenix Contact
section nominale du conducteur:
0.5 mm²
matériau de la gaine:
PUR (polyuréthane)
classe du conducteur:
classe 6 - âme souple fil très fin
nombre de conducteurs:
15
Tension nominale U0:
300 V
couleur de gaine:
noir
taille AWG:
20
élément de câblage:
non
isolation des fils:
PVC
spécification de l'isolation principale:
autre
avec conducteur de protection:
Oui
blindage sur élément de câblage:
sans
blindage sur câblage:
sans
organe de support:
autre
spécification du matériau gaine externe:
autre
protection contre les torsions:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
largeur de conduite approx.:
9.4 mm
hauteur de conduite approx.:
9.4 mm
diamètre externe approx.:
9.4 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé:
94 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:
94 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
71 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-5...80 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-40...90 °C
tension nominale U:
300 V
forme du conducteur:
rond
Blindage:
Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Non
température max. admissible du conducteur:
90 °C




