Phoenix Contact - Anneau de câble multiconducteurs SACB-16X0,5/ 3X1,0-50,0 80MC - 1402304

PHOENIX CONTACT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.5 mm²

  • matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)

  • classe du conducteur - classe 6 - âme souple fil très fin

  • nombre de conducteurs - 19

  • Tension nominale U0 - 300 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4046356594196

Réf. Sonepar

00126402304

Réf. Fournisseur

1402304

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

section nominale du conducteur:

0.5 mm²

matériau de la gaine:

PUR (polyuréthane)

classe du conducteur:

classe 6 - âme souple fil très fin

nombre de conducteurs:

19

Tension nominale U0:

300 V

couleur de gaine:

noir

taille AWG:

autre

élément de câblage:

non

isolation des fils:

autre

spécification de l'isolation principale:

polypropylène (PP)

marquage du conducteur:

couleur

avec conducteur de protection:

Oui

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

sans

organe de support:

autre

spécification du matériau gaine externe:

autre

protection contre les torsions:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Oui

largeur de conduite approx.:

10.75 mm

hauteur de conduite approx.:

10.75 mm

diamètre externe approx.:

10.75 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé:

120 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

120 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

90 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

5...70 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-30...70 °C

tension nominale U:

300 V

forme du conducteur:

rond

Blindage:

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

température max. admissible du conducteur:

70 °C

Câble multiconducteur pour répartiteurs pour capteur/actionneur, 19 fils, non blindé, PUR exempt d'halogène, compatible avec des prote-câbles et des robots, gaine extérieure noire, 16 x 0,5 mm² et 3 x 1,0 mm²