Phoenix Contact - Anneau de câble multiconducteurs SACB- 4X0,34/2X0,75-50 PUR - 1517576

PHOENIX CONTACT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.34 mm²

  • matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)

  • classe du conducteur - classe 6 - âme souple fil très fin

  • nombre de conducteurs - 6

  • Tension nominale U0 - 300 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4017918933296

Réf. Sonepar

00126893329

Réf. Fournisseur

1517576

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

section nominale du conducteur:

0.34 mm²

matériau de la gaine:

PUR (polyuréthane)

classe du conducteur:

classe 6 - âme souple fil très fin

nombre de conducteurs:

6

Tension nominale U0:

300 V

couleur de gaine:

noir

taille AWG:

autre

élément de câblage:

non

isolation des fils:

PVC

spécification de l'isolation principale:

autre

avec conducteur de protection:

Non

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

sans

organe de support:

autre

spécification du matériau gaine externe:

autre

protection contre les torsions:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

largeur de conduite approx.:

6.8 mm

hauteur de conduite approx.:

6.8 mm

diamètre externe approx.:

6.8 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé:

68 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

68 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

51 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-5...80 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...90 °C

tension nominale U:

300 V

forme du conducteur:

rond

Blindage:

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

température max. admissible du conducteur:

90 °C

Câble principal pour répartiteurs pour capteurs/actionneurs, sans conducteur PE, non blindé, matériel PUR/PVC, 6 pôles, 4 x 0,34 mm² et 2 x 0,75 mm², longueur : 50 m