Phoenix Contact - ANT-OMNI-0671-01 - Antenne - ANT-OMNI-0671-01 - 1396316

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - ANT-OMNI-0671-01 - Antenne - ANT-OMNI-0671-01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • gain d'une antenne - 3 dBi

  • mode de pose - montage mural

  • intérieur - Oui

  • extérieur - Oui

  • angle d'ouverture horizontal - 360 °

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151780616

Réf. Sonepar

00126178061

Réf. Fournisseur

1396316

Marque

Phoenix Contact

gain d'une antenne:

3 dBi

mode de pose:

montage mural

intérieur:

Oui

extérieur:

Oui

angle d'ouverture horizontal:

360 °

angle d'ouverture vertical:

70 °

avec câble de raccordement:

Non

hauteur:

158 mm

largeur:

75 mm

profondeur:

24 mm

indice de protection (IP):

IP67

température ambiante en fonctionnement:

-30...70 °C

Antenne omnidirectionnelle multibande pour montage mural ou sur poteau, 0,6 GHz ... 7,1 GHz, gain : 1 dBi ... 3 dBi, indice de protection : IP67