Phoenix Contact - Antenne - 2701408

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
gain d'une antenne - 2.5 dBi
omnidirectionnel - Oui
raccordement - N
mode de pose - autre
MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356746731
Réf. Sonepar
00126701408
Réf. Fournisseur
2701408
Marque
Phoenix Contact
gain d'une antenne:
2.5 dBi
omnidirectionnel:
Oui
raccordement:
N
mode de pose:
autre
MIMO (Multiple-Input Multiple-Output):
Non
intérieur:
Non
extérieur:
Non
polarisation:
horizontal
angle d'ouverture horizontal:
360 °
angle d'ouverture vertical:
30 °
type de connexion:
douille
avec câble de raccordement:
Non
profondeur:
180 mm
indice de protection (IP):
IP68
température ambiante en fonctionnement:
-40...70 °C
bande de fréquences 1:
2...2.4 GHz
bande de fréquences 2:
5...5 GHz


