Phoenix Contact - Appareil de commande compatible Zhaga Book 18 LoRaWAN?® 48pces - 1639836

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
maître IO-Link - Non
composants système - Oui
indice de protection (IP) - IP66
avec séparation de potentiel - Non
raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4067923164499
Réf. Sonepar
00126316449
Réf. Fournisseur
1639836
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
maître IO-Link:
Non
composants système:
Oui
indice de protection (IP):
IP66
avec séparation de potentiel:
Non
raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé:
Oui
montage possible sur barres profilées:
Non
montage mural/direct possible:
Non
encastrement frontal possible:
Non
montage sur rack possible:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
matériel associé (Ex ia):
Non
matériel associé (Ex ib):
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans