fin de vie

Phoenix Contact - Appareil de mesure - 1219095

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Appareil de mesure

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • ampèremètre - Oui

  • voltmètre - Oui

  • appareil de mesure de la puissance effective - Oui

  • varmètre - Oui

  • compte-tours - Non

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151303501

Réf. Sonepar

00126130350

Réf. Fournisseur

1219095

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

ampèremètre:

Oui

voltmètre:

Oui

appareil de mesure de la puissance effective:

Oui

varmètre:

Oui

compte-tours:

Non

fréquencemètre:

Oui

compteur d'impulsions:

Non

Compteur d'énergie triphasé pour la détermination par mesure directe de la puissance active dans des réseaux pouvant atteindre 500 V - 63 A, avec sortie S0, entrée TOR, température de service jusqu'à +70 °C et interface RS-485, certifié sel