Phoenix Contact - ATP-UKK 3/5 - Séparateur - 2778521

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - ATP-UKK  3/5 - Séparateur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de la plaque de fermeture - Non

  • finition de la plaque intermédiaire - Oui

  • épaisseur - 2.5 mm

  • couleur - gris

  • encliquetable - Non

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4017918068721

Réf. Sonepar

00126806872

Réf. Fournisseur

2778521

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

finition de la plaque de fermeture:

Non

finition de la plaque intermédiaire:

Oui

épaisseur:

2.5 mm

couleur:

gris

encliquetable:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Séparateur, longueur : 64 mm, largeur : 2,5 mm, hauteur : 67 mm, couleur : gris