Phoenix Contact - ATP-UTTB 2,5/4 - Séparateur - 3047316

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - ATP-UTTB 2,5/4 - Séparateur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de la plaque de fermeture - Non

  • finition de la plaque intermédiaire - Oui

  • épaisseur - 2.2 mm

  • couleur - gris

  • encliquetable - Non

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4017918997281

Réf. Sonepar

00126899728

Réf. Fournisseur

3047316

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

finition de la plaque de fermeture:

Non

finition de la plaque intermédiaire:

Oui

épaisseur:

2.2 mm

couleur:

gris

encliquetable:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

Séparateur, longueur : 74,3 mm, largeur : 2,2 mm, hauteur : 70 mm, couleur : gris