fin de vie

Phoenix Contact - Automates Industriel-Nanoline-Unite de base - 2701056

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Automates Industriel-Nanoline-Unite de base

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • appareil de base - Oui

  • nombre d’entrées analogiques - 0

  • nombre de sorties analogiques - 0

  • nombre d’entrées numériques - 0

  • nombre de sorties numériques - 4

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356325356

Réf. Sonepar

00126632535

Réf. Fournisseur

2701056

Marque

Phoenix Contact

appareil de base:

Oui

nombre d’entrées analogiques:

0

nombre de sorties analogiques:

0

nombre d’entrées numériques:

0

nombre de sorties numériques:

4

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

0

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

0

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

nombre d'interfaces matérielles Wireless:

0

nombre d'autres interfaces matérielles:

0

maître IO-Link:

Non

capacité de redondance:

Non

indice de protection (IP):

IP20

appareil d'extension:

Non

avec minuterie:

Oui

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural/direct possible:

Non

encastrement frontal possible:

Non

montage sur rack possible:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

80.5 mm

hauteur:

103.5 mm

profondeur:

60 mm

24 V AC-DC unité de base Nanoline. Equipé de 8 voies d'entrée TOR et de 4 voies de sorties de relais TOR. Des voies E-S peuvent être ajoutées et il est possible d'utiliser jusqu'à 3 modules d'extension E-S. Des modules de communication en o