Phoenix Contact - Automates Industriel-PCWorx-Cable de connexion - 2400127

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - matériel de programmation SPS
longueur - 3 m
finition raccordement électrique, côté champ - bloc multiprise
finition raccordement électrique, côté boîtier - connecteur rond
nombre de pôles - 9
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356956161
Réf. Sonepar
00126695616
Réf. Fournisseur
2400127
Marque
Phoenix Contact
fonction:
matériel de programmation SPS
longueur:
3 m
finition raccordement électrique, côté champ:
bloc multiprise
finition raccordement électrique, côté boîtier:
connecteur rond
nombre de pôles:
9
adapté à une carte d'entrée PLC:
Non
adapté à une carte de sortie PLC:
Non
adapté aux signaux numériques:
Non
adapté aux signaux analogiques:
Non


