Phoenix Contact - AXL F MA MBUS 1HTechnologie pour le bâtiment-Hardware-Module de communication - 1104545

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - AXL F MA MBUS 1HTechnologie pour le bâtiment-Hardware-Module de communication

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • standard radio Bluetooth - Non

  • standard radio WLAN 802.11 - Non

  • standard radio GPRS - Non

  • maître IO-Link - Non

  • composants système - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626970684

Réf. Sonepar

00126697068

Réf. Fournisseur

1104545

Marque

Phoenix Contact

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio GPRS:

Non

maître IO-Link:

Non

composants système:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

avec séparation de potentiel:

Oui

raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé:

Oui

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural/direct possible:

Non

encastrement frontal possible:

Non

montage sur rack possible:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

35 mm

hauteur:

125.894 mm

profondeur:

52.59 mm

Axioline F, Maître bus M, interface: M-Bus, pour raccorder les appareils bus M, vitesse de transmission dans le bus local: 100 MBit/s, indice de protection: IP20, incl. module d'embase de bus et connecteurs Axioline F