Phoenix Contact - Barre collectrice - 0402161

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
courant assigné In - 140 A
matériau - cuivre
finition de la surface - étamé
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017918001803
Réf. Sonepar
00126800180
Réf. Fournisseur
0402161
Marque
Phoenix Contact
modèle:
autre
courant assigné In:
140 A
matériau:
cuivre
finition de la surface:
étamé
Barre collectrice de neutre, 6 x 6 mm, longueur : 1000 mm


