Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Phoenix Contact - Batterie de rechange SF-ASD 16/ACCU 2,0 AH - 1314530

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Batterie de rechange SF-ASD 16/ACCU 2,0 AH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 3.6 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151579005

Réf. Sonepar

00126157900

Réf. Fournisseur

1314530

Marque

Phoenix Contact

tension nominale:

3.6 V

Batterie de rechange, 2,0 Ah, lithium-ion, 3,6 V, pour tournevis sans fil SF-ASD 16