Phoenix Contact - BJ a relais statique - 2940210

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée - 207...253 V
type de tension d'entrée - AC
tension de sortie - 3...48 V
type de tension de sortie - DC
courant de fonctionnement nominal Ie - 0.1 A
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017918079918
Réf. Sonepar
00126807991
Réf. Fournisseur
2940210
Marque
Phoenix Contact
tension d'entrée:
207...253 V
type de tension d'entrée:
AC
tension de sortie:
3...48 V
type de tension de sortie:
DC
courant de fonctionnement nominal Ie:
0.1 A
type de sortie numérique:
électronique
avec affichage LED:
Oui


