fin de vie

Phoenix Contact - BJ a relais statique - 2964636

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - BJ a relais statique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'entrée - 9.6...14.4 V

  • type de tension d'entrée - DC

  • tension de sortie - 10...253 V

  • type de tension de sortie - AC

  • courant de fonctionnement nominal Ie - 0.8 A

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918130916

Réf. Sonepar

00126813091

Réf. Fournisseur

2964636

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

tension d'entrée:

9.6...14.4 V

type de tension d'entrée:

DC

tension de sortie:

10...253 V

type de tension de sortie:

AC

courant de fonctionnement nominal Ie:

0.8 A

type de sortie numérique:

électronique

avec affichage LED:

Oui

Bloc de jonction à optocoupleur de puissance, entrée : 12 V DC, sortie : 10-253 V AC-800 mA, pas de 6,2 mm