Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil
fin de vie

Phoenix Contact - BJ a relais statique - 2964678

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - BJ a relais statique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'entrée - 207...253 V

  • type de tension d'entrée - AC

  • tension de sortie - 3...48 V

  • type de tension de sortie - DC

  • courant de fonctionnement nominal Ie - 0.1 A

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918131067

Réf. Sonepar

00126813106

Réf. Fournisseur

2964678

Marque

Phoenix Contact

tension d'entrée:

207...253 V

type de tension d'entrée:

AC

tension de sortie:

3...48 V

type de tension de sortie:

DC

courant de fonctionnement nominal Ie:

0.1 A

type de sortie numérique:

électronique

avec affichage LED:

Oui

Interface optocoupleur contre les interférences côté commande, entrée : 230 V AC, sortie : 48 V DC-100 mA