Phoenix Contact - BJ à relais statique DEK-OE- 12DC/ 48DC/100 - 2964487

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - BJ à relais statique DEK-OE- 12DC/ 48DC/100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'entrée - 9.6...14.4 V

  • type de tension d'entrée - DC

  • tension de sortie - 3...48 V

  • type de tension de sortie - DC

  • courant de fonctionnement nominal Ie - 0.1 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918125141

Réf. Sonepar

00126812514

Réf. Fournisseur

2964487

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

tension d'entrée:

9.6...14.4 V

type de tension d'entrée:

DC

tension de sortie:

3...48 V

type de tension de sortie:

DC

courant de fonctionnement nominal Ie:

0.1 A

type de sortie numérique:

électronique

avec affichage LED:

Oui

BJ à optocoupleur d'entrée, entrée : 12 V DC, sortie : 3 - 48 V DC/100 mA, pas de 6,2 mm