Phoenix Contact - BJ à relais statique DEK-OE- 5DC/ 24DC/100KHZ - 2964270

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée - 4...6 V
type de tension d'entrée - DC
tension de sortie - 4...30 V
type de tension de sortie - DC
courant de fonctionnement nominal Ie - 0.05 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4017918107406
Réf. Sonepar
00126810740
Réf. Fournisseur
2964270
Marque
Phoenix Contact
tension d'entrée:
4...6 V
type de tension d'entrée:
DC
tension de sortie:
4...30 V
type de tension de sortie:
DC
courant de fonctionnement nominal Ie:
0.05 A
type de sortie numérique:
électronique
avec affichage LED:
Oui


