Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Phoenix Contact - BJ à relais statique DEK-OV- 5DC/240AC/800 - 2964623

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - BJ à relais statique DEK-OV- 5DC/240AC/800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'entrée - 4...6 V

  • type de tension d'entrée - DC

  • tension de sortie - 10...253 V

  • type de tension de sortie - AC

  • courant de fonctionnement nominal Ie - 0.8 A

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918130909

Réf. Sonepar

00126813090

Réf. Fournisseur

2964623

Marque

Phoenix Contact

tension d'entrée:

4...6 V

type de tension d'entrée:

DC

tension de sortie:

10...253 V

type de tension de sortie:

AC

courant de fonctionnement nominal Ie:

0.8 A

type de sortie numérique:

électronique

avec affichage LED:

Oui

Bloc de jonction à optocoupleur de puissance, entrée : 5 V DC, sortie : 10-253 V AC/800 mA, pas de 6,2 mm