Phoenix Contact - BJ simple - 2296854

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant assigné In - 6 A
tension assignée (Ue) - 30 V
mode de pose - Rail DIN 35 mm
couleur - vert
nombre d'étages - 1
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017918821623
Réf. Sonepar
00126882162
Réf. Fournisseur
2296854
Marque
Phoenix Contact
courant assigné In:
6 A
tension assignée (Ue):
30 V
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
couleur:
vert
nombre d'étages:
1
température de fonctionnement:
-40...70 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur:
6.2 mm
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
plaque de fermeture requise:
Non
étages reliés à l'intérieur:
Non


