Phoenix Contact - BL FPM 21.5 - BL FPM 21.5BL FPM 21.5 - PC Industriels-Moniteur- - 2400515

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec écran couleur - Oui
nombre de couleurs de l'écran - 1.67e+007
taille de l'écran - 21.5 pouces
avec signal vidéo interface matérielle, analogique - Non
avec signal vidéo interface matérielle, numérique - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4055626076201
Réf. Sonepar
00126400515
Réf. Fournisseur
2400515
Marque
Phoenix Contact
avec écran couleur:
Oui
nombre de couleurs de l'écran:
1.67e+007
taille de l'écran:
21.5 pouces
avec signal vidéo interface matérielle, analogique:
Non
avec signal vidéo interface matérielle, numérique:
Non
avec interface matérielle USB:
Non
avec interface matérielle PS2:
Non
type d'écran:
autre
nombre d'échelles de gris/de bleu de l'écran:
0
nombre de pixels, horizontal:
1920
nombre de pixels, vertical:
1080
clavier intégré:
Non
avec écran tactile:
Oui
commande de curseur de souris intégrée:
Non
classe de protection (IP), face avant:
IP65
température de fonctionnement:
-10...60 °C
montage possible sur barres profilées:
Non
montage mural/direct possible:
Non
encastrement frontal possible:
Oui
montage sur rack possible:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
largeur de l'avant:
562 mm
hauteur de l'avant:
382 mm


