Phoenix Contact - BL2 BPC 1501E-W-128-W10-T - BL2 BPC 1501E-W-128-W10-TPC Industriels-Box-PC- - 1158231

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - BL2 BPC 1501E-W-128-W10-T - BL2 BPC 1501E-W-128-W10-TPC Industriels-Box-PC-

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation DC - 12...30 V

  • tension d'alimentation CA 60 Hz - 0...0 V

  • nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet - 0

  • nombre d'interfaces matérielles PROFINET - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151162498

Réf. Sonepar

00126116249

Réf. Fournisseur

1158231

Marque

Phoenix Contact

tension d'alimentation CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation DC:

12...30 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

0...0 V

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

0

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

0

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

nombre d'interfaces matérielles Wireless:

0

nombre d'autres interfaces matérielles:

0

maître IO-Link:

Non

système d'exploitation préinstallé:

autre

indice de protection (IP):

IP30

température de fonctionnement:

-20...50 °C

avec disque dur:

Non

avec carte graphique:

Non

avec disque optique:

Non

avec lecteur de disquettes:

Non

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural/direct possible:

Non

encastrement frontal possible:

Non

montage sur rack possible:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

largeur:

99 mm

hauteur:

92 mm

profondeur:

63 mm

Box PC industriel (BPC) sans ventilateur, à indice de protection IP30 et processeur Intel® Celeron® N3350 à haut rendement énergétique, mémoire de masse eMMC de 32 Go, SSD M.2 de 128 Go, 2 ports COM