Phoenix Contact - BL2 BPC 1501S-W - BL2 BPC 1501S-WPC Industriels-Box-PC- - 1141904

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation DC - 12...30 V
tension d'alimentation CA 60 Hz - 0...0 V
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet - 0
nombre d'interfaces matérielles PROFINET - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4063151101800
Réf. Sonepar
00126110180
Réf. Fournisseur
1141904
Marque
Phoenix Contact
tension d'alimentation CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation DC:
12...30 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
0...0 V
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:
0
nombre d'interfaces matérielles PROFINET:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:
0
nombre d'interfaces matérielles en série TTY:
0
nombre d'interfaces matérielles parallèles:
0
nombre d'interfaces matérielles Wireless:
0
nombre d'autres interfaces matérielles:
0
maître IO-Link:
Non
système d'exploitation préinstallé:
autre
indice de protection (IP):
IP30
température de fonctionnement:
-20...50 °C
avec disque dur:
Non
avec carte graphique:
Non
avec disque optique:
Non
avec lecteur de disquettes:
Non
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural/direct possible:
Non
encastrement frontal possible:
Non
montage sur rack possible:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
largeur:
99 mm
hauteur:
92 mm
profondeur:
46 mm


