Phoenix Contact - BL2 PPC7 1201-4/64-W10 - BL2 PPC7 1201-4/64-W10PC Industriels-Panel PC- - 1274012

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pixels, horizontal - 1024
nombre de pixels, vertical - 600
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet - 0
nombre d'interfaces matérielles PROFINET - 0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232 - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4063151465599
Réf. Sonepar
00126146559
Réf. Fournisseur
1274012
Marque
Phoenix Contact
nombre de pixels, horizontal:
1024
nombre de pixels, vertical:
600
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:
0
nombre d'interfaces matérielles PROFINET:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:
0
nombre d'interfaces matérielles en série TTY:
0
nombre d'interfaces matérielles USB:
0
nombre d'interfaces matérielles parallèles:
0
nombre d'interfaces matérielles Wireless:
0
nombre d'autres interfaces matérielles:
0
nombre d'autres interfaces matérielles SCSI:
0
nombre d'autres interfaces matérielles PS2:
0
type d'écran:
TFT
système d'exploitation préinstallé:
Windows 10
avec écran tactile:
Non
classe de protection (IP), face avant:
IP65
température de fonctionnement:
-5...50 °C
avec disque dur:
Non
avec lecteur de disquettes:
Non
montage possible sur barres profilées:
Non
montage mural/direct possible:
Non
encastrement frontal possible:
Non
montage sur rack possible:
Non
fixation sur pied de table:
Non
fixation sur potence:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
largeur de l'avant:
196 mm
hauteur de l'avant:
134 mm


