fin de vie

Phoenix Contact - Bloc de jonction a relais - 2964940

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Bloc de jonction a relais

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 19.2...19.2 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 19.2...19.2 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • avec pinces amovibles - Non

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918415686

Réf. Sonepar

00126964940

Réf. Fournisseur

2964940

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

19.2...19.2 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

19.2...19.2 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

avec pinces amovibles:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

19.2...19.2 V

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

avec contacts à guidage forcé:

Non

appareil complet avec socle:

Non

avec affichage LED:

Non

largeur:

6.2 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

54.3 mm

Bloc de jonction à relais pour capteurs, avec relais miniatures brasés, contact (AgNi+Au) : Puissances faibles à moyennes, 1 contact NO, tension d'entrée 24 V AC-DC, se monte sur profilé NS 35-7,5, pas de 6,2 mm