Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Phoenix Contact - Bloc de jonction multipolaire pour circuit imprimé - FKDSO 2,5/ 4-R KMGY - 2200320

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Bloc de jonction multipolaire pour circuit imprimé - FKDSO 2,5/ 4-R KMGY

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de raccordements électriques - 4

  • dimension des raccordements - 5 mm

  • type de raccordement du conducteur - raccordement par borne à ressort

  • courant assigné In - 22 A

  • couleur du boîtier/corps - autre

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356563857

Réf. Sonepar

00126200320

Réf. Fournisseur

2200320

Marque

Phoenix Contact

nombre de raccordements électriques:

4

dimension des raccordements:

5 mm

type de raccordement du conducteur:

raccordement par borne à ressort

courant assigné In:

22 A

couleur du boîtier/corps:

autre

hauteur:

19.05 mm

nombre d'étages:

1

angle circuit imprimé/raccordement conducteur:

0°/180° (horizontal)

tension assignée (Ue):

250 V

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

catégorie de surtension:

III

degré de pollution:

2

section de raccordement cable rigide:

0.2...2.5 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.25...2.5 mm²

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.2...2.5 mm²

section de raccordement cable souple:

0.2...2.5 mm²

type de raccordement du circuit imprimé:

raccord à souder

matériau de la surface de raccordement:

étain

diamètre de la broche de raccordement:

1.4 mm

longueur de la broche:

3.5 mm

matériau du corps isolant:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

température de fonctionnement:

-40...105 °C

type de fixation du circuit imprimé:

contact de raccordement

type de fixation:

souder

type de banderolage:

carton (pour CMS)

BJ pour C.I., Intensité nominale: 22 A,250 V, Pas: 5 mm, nb. de pôles: 4, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Montage: Soudage, Sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, Coloris: gris clair