Phoenix Contact - Bloc diodes EMG 90-DIO 32P - 2954918

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Bloc diodes EMG 90-DIO 32P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - autre

  • type de tension de fonctionnement - AC

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 250...0 V

  • avec affichage LED - Non

  • tension de fonctionnement CA 60 Hz - 250...0 V

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918085186

Réf. Sonepar

00126808518

Réf. Fournisseur

2954918

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

fonction:

autre

type de tension de fonctionnement:

AC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

250...0 V

avec affichage LED:

Non

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

250...0 V

Module à diodes, pour extension avec 32 diodes 1N 4007, cathode en commun