Phoenix Contact - Boîtier électronique - UEGM 40/2 - 2792028

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de boîtier - ouvert
largeur - 40 mm
hauteur - 85.5 mm
profondeur - 79 mm
matériau - plastique
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4017918072537
Réf. Sonepar
00126807253
Réf. Fournisseur
2792028
Marque
Phoenix Contact
type de boîtier:
ouvert
largeur:
40 mm
hauteur:
85.5 mm
profondeur:
79 mm
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP20
couleur:
vert
finition de la surface:
non traité
largeur en nombre de modules:
0.005
température de fonctionnement:
-40...105 °C
avec blindage:
Non
avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée:
Non
montage possible sur barres profilées:
Non
montage mural possible:
Non
boîtier connectable:
Oui
ouvertures d'aération disponibles:
Non


