Phoenix Contact - Boîtier électronique - UMK-BE 45 - 2970015

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Boîtier électronique - UMK-BE 45

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de boîtier - ouvert

  • montage possible sur barres profilées - Non

  • montage mural possible - Non

  • matériau - autre

  • largeur - 45 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918087548

Réf. Sonepar

00126808754

Réf. Fournisseur

2970015

Marque

Phoenix Contact

type de boîtier:

ouvert

montage possible sur barres profilées:

Non

montage mural possible:

Non

matériau:

autre

largeur:

45 mm

hauteur:

165 mm

boîtier connectable:

Oui

avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée:

Non

finition de la surface:

non traité

couleur:

vert

numéro RAL:

6021

profondeur:

15.5 mm

Boîtier ouvert pour l'électronique, embase enfichable