Phoenix Contact - Boîtier HC-STA-B16-HHFD-1TTM50-EL-AL - 1082552


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du boîtier - autre
matériau du boîtier/corps - aluminium
disposition de l'entrée de câble - autre
position de l'étrier - sans
type de verrouillage - étrier transversal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4055626815053
Réf. Sonepar
00126004078
Réf. Fournisseur
1082552
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition du boîtier:
autre
matériau du boîtier/corps:
aluminium
disposition de l'entrée de câble:
autre
position de l'étrier:
sans
type de verrouillage:
étrier transversal
largeur:
60 mm
hauteur:
110.8 mm
profondeur:
92.9 mm
revêtement du boîtier:
non revêtu
couleur du boîtier/corps:
autre
avec presse-étoupe:
Non
méthode de montage du raccord de câble:
métrique
avec volet de protection:
Non
avec piquage:
Non
avec garniture d’étanchéité:
Non
nombre d'entrées de conduit:
1
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
température de fonctionnement:
-40...125 °C
finition CEM:
Oui
résistant aux UV:
Non
classe de protection (IP), monté:
IP66
indice de protection contre les chocs (IK):
IK09