Phoenix Contact - Boîtier HC-STA-B16-SLFDC-2SSM25-ELC-AL - 1412849

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Boîtier HC-STA-B16-SLFDC-2SSM25-ELC-AL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du boîtier - boîtier à socle

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • disposition de l'entrée de câble - latéral

  • position de l'étrier - sans

  • type de verrouillage - étrier transversal

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4055626060712

Réf. Sonepar

00126412849

Réf. Fournisseur

1412849

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

finition du boîtier:

boîtier à socle

matériau du boîtier/corps:

aluminium

disposition de l'entrée de câble:

latéral

position de l'étrier:

sans

type de verrouillage:

étrier transversal

largeur:

57 mm

hauteur:

68 mm

profondeur:

117.5 mm

revêtement du boîtier:

non revêtu

couleur du boîtier/corps:

autre

avec presse-étoupe:

Non

méthode de montage du raccord de câble:

métrique

avec volet de protection:

Oui

avec piquage:

Non

avec garniture d’étanchéité:

Oui

nombre d'entrées de conduit:

2

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

température de fonctionnement:

-40...125 °C

finition CEM:

Oui

résistant à la corrosion:

Oui

résistant aux UV:

Non

classe de protection (IP), monté:

IP66

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

Embase en saillie avec couvercle B16, pr verrouillage transversal, Matériau: Aluminium coulé sous pression, anti-corrosion, couvercle de protection: PA, Nb de sorties: 2, latérale, h=68 mm, Presse-étoupe: sans, Manchons: non, 2x M25