Phoenix Contact - Boîtier HC-STA-D07-BWSCM-PL-BK - 1419278

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Boîtier HC-STA-D07-BWSCM-PL-BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du boîtier - extension de boitier

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • disposition de l'entrée de câble - autre

  • position de l'étrier - partie supérieure

  • type de verrouillage - étrier longitudinal

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4055626160283

Réf. Sonepar

00126616053

Réf. Fournisseur

1419278

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

finition du boîtier:

extension de boitier

matériau du boîtier/corps:

autre

disposition de l'entrée de câble:

autre

position de l'étrier:

partie supérieure

type de verrouillage:

étrier longitudinal

largeur:

34.2 mm

hauteur:

25.5 mm

profondeur:

24.2 mm

revêtement du boîtier:

autre

couleur du boîtier/corps:

noir

avec presse-étoupe:

Non

méthode de montage du raccord de câble:

autre

avec volet de protection:

Oui

avec piquage:

Non

avec garniture d’étanchéité:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

température de fonctionnement:

-20...100 °C

finition CEM:

Non

résistant à la corrosion:

Non

résistant aux UV:

Non

classe de protection (IP), monté:

IP66

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

Embase D7, avec étrier longitudinal, matériau: PA, matériau du couvercle de protection: PA, hauteur: 25,5 mm, presse-étoupe: sans, capot de protection: oui, Standard, pour inserts mâles