Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Phoenix Contact - Boitier optique FDX20 DIN - 6 LC Duplex métalliques - Multimode - non-équipé - 1343385

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Boitier optique FDX20 DIN - 6 LC Duplex métalliques - Multimode - non-équipé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - autre

  • hauteur - 130 mm

  • largeur - 40 mm

  • profondeur - 115 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151655068

Réf. Sonepar

00126165506

Réf. Fournisseur

1343385

Marque

Phoenix Contact

type de fibre:

autre

hauteur:

130 mm

largeur:

40 mm

profondeur:

115 mm

Répartiteur, type: Module pour profilé, indice de protection: IP20, matériau: Métal, type de raccordement: Épisser, sortie du câble: haut en bas, taille de boîtier: 1, coloris: gris