Phoenix Contact - Boitier optique FDX20 DIN - 6 LC Duplex - Monomode - non-équipé - 1343386

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - autre
hauteur - 130 mm
largeur - 40 mm
profondeur - 115 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4063151654955
Réf. Sonepar
00126165495
Réf. Fournisseur
1343386
Marque
Phoenix Contact
type de fibre:
autre
hauteur:
130 mm
largeur:
40 mm
profondeur:
115 mm
Répartiteur, type: Module pour profilé, indice de protection: IP20, matériau: Métal, type de raccordement: Épisser, sortie du câble: haut en bas, taille de boîtier: 1, coloris: gris


