Phoenix Contact - Boîtier répartiteur SACB-4/ 4- 5,0PUR SCO P - 1452398

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur du conduit préassemblé - 5 m
nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur - 4
capacité de courant max. par signal E/S - 2 A
douilles filetées des emplacements de capteur/d'actionneur - M12
couleur du boîtier/corps - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356553780
Réf. Sonepar
00126452398
Réf. Fournisseur
1452398
Marque
Phoenix Contact
longueur du conduit préassemblé:
5 m
nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur:
4
capacité de courant max. par signal E/S:
2 A
douilles filetées des emplacements de capteur/d'actionneur:
M12
couleur du boîtier/corps:
autre
longueur de câble configurable:
Non
nombre de canaux par poste d'enfichage:
1
finition des dérivations de conduit de capteur/actionneur:
M12
nombre de pôles des emplacements de capteur/d'actionneur:
4
tension assignée (Ue):
120 V
degré de pollution:
2
tension de fonctionnement:
120...120 V
capacité de courant max. par socle de raccordement:
4 A
courant de somme max.:
12 A
matériau du corps de base de contact:
autres alliages de cuivre
matériau du revêtement de contact:
or
matériau du corps isolant:
polyamide
avec affichage LED:
Non
avec séparation de potentiel:
Non
raccordement pour capteurs NPN:
Oui
adaptation aux chaînes d'entraînement de la version de câble fixe:
Oui
matériau du boîtier/corps:
plastique
température de fonctionnement:
-25...80 °C
indice de protection (IP):
IP65
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
autre
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
autre
largeur:
54 mm
hauteur:
23 mm
profondeur:
117 mm




