Phoenix Contact - Boîtier répartiteur SACB- 6/3-L-10,0PUR-M8 HD - 1197231

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Boîtier répartiteur SACB- 6/3-L-10,0PUR-M8 HD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur du conduit préassemblé - 10 m

  • nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur - 6

  • capacité de courant max. par signal E/S - 2 A

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • longueur de câble configurable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4063151256531

Réf. Sonepar

00126125653

Réf. Fournisseur

1197231

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

longueur du conduit préassemblé:

10 m

nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur:

6

capacité de courant max. par signal E/S:

2 A

couleur du boîtier/corps:

noir

longueur de câble configurable:

Non

nombre de canaux par poste d'enfichage:

1

finition des dérivations de conduit de capteur/actionneur:

M8

nombre de pôles des emplacements de capteur/d'actionneur:

3

tension assignée (Ue):

24 V

tension de fonctionnement:

24...24 V

capacité de courant max. par socle de raccordement:

2 A

courant de somme max.:

6 A

matériau du corps de base de contact:

autres alliages de cuivre

matériau du revêtement de contact:

nickel

matériau du corps isolant:

autre

avec affichage LED:

Oui

avec séparation de potentiel:

Non

raccordement pour capteurs NPN:

Non

adaptation aux chaînes d'entraînement de la version de câble fixe:

Oui

matériau du boîtier/corps:

plastique

température de fonctionnement:

-25...80 °C

indice de protection (IP):

IP67

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

autre

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

autre

largeur:

30 mm

hauteur:

20 mm

profondeur:

107.5 mm

Répartiteur capt./actionneur, appli Std, type raccordmnt: Connect. femelle M8 Métal, nb prises: 6, nb pôles: 3, codage A, affectat. prise: simple, affichage: Oui, pnp; racc. câble multicond.: Connex. fixe 180°, PUR/PVC, L= 10 m, non blindé