Phoenix Contact - Boîtier répartiteur SACB-8/16-M23 P12 SH - 1155996

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Boîtier répartiteur SACB-8/16-M23 P12 SH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur - 8

  • nombre de canaux par poste d'enfichage - 2

  • nombre de pôles des emplacements de capteur/d'actionneur - 5

  • capacité de courant max. par signal E/S - 10 A

  • finition des dérivations de conduit de capteur/actionneur - M12

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4063151158835

Réf. Sonepar

00126115883

Réf. Fournisseur

1155996

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur:

8

nombre de canaux par poste d'enfichage:

2

nombre de pôles des emplacements de capteur/d'actionneur:

5

capacité de courant max. par signal E/S:

10 A

finition des dérivations de conduit de capteur/actionneur:

M12

tension de fonctionnement:

48...48 V

courant de somme max.:

10 A

matériau du revêtement de contact:

autre

avec affichage LED:

Non

avec séparation de potentiel:

Non

raccordement pour capteurs NPN:

Oui

température de fonctionnement:

-25...70 °C

indice de protection (IP):

IP65

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

autre

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

autre

largeur:

58 mm

hauteur:

36 mm

Répartiteur capt./actionneur, appli Std, type raccordmnt: Connect. femelle M12 Métal, nb prises: 8, nb pôles: 5, codage A, affectat. prise: double, affichage d'état: Non, Universel; racc. câble multicond.: Raccord. M23 180°, blindage: oui